LIBERTY PUMPS LSG202M グラインダーポンプ 2 HP 208/230V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 25ft。 |
直径 | 9" |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 7 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 49 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 17 |
高さ | 20.75 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大頭 | 108 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | SIC |
熱保護 | 有り |
電圧 | 208/230 |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG203M | 50 | 10.6 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥440,444 | ||
LSG204M | 50 | 5.3 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥440,444 | ||
PRG101A | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥291,180 | ||
LSGX202A | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥617,423 | ||
LSGX202M | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥602,012 | ||
LSGX203M | 39 | 10.6 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥624,654 | ||
LSGX204M | 39 | 5.3 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥624,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。