LIBERTY PUMPS LSGX202M グラインダーポンプ 208-230V 15 アンペア Ph 1
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 25ft。 |
直径 | 9 1 / 2 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 14 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 29 |
高さ | 19.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 440ステンレススチール |
最大頭 | 185 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
オフポイント | 8インチ |
オンポイント | 15インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | SiC / DVL |
熱保護 | 有り |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 41.28 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG202M | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥449,490 | ||
LSG203M | 50 | 10.6 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
LSG204M | 50 | 5.3 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
PRG101A | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥281,575 | ||
LSGX202A | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥606,472 | ||
LSGX203M | 39 | 10.6 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥613,238 | ||
LSGX204M | 39 | 5.3 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥613,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。