LIBERTY PUMPS PRG101A グラインダーポンプ 自動 115V
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 12 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 11 " |
NPTの排出 | 2インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 44 |
高さ | 17.75 " |
HP | 1 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大頭 | 50のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
オフポイント | 6.5インチ |
オンポイント | 13.5インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | SIC |
スイッチタイプ | 広角の |
熱保護 | 有り |
タイプ | オートマチック |
電圧 | 115 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG202M | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥449,490 | ||
LSG203M | 50 | 10.6 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
LSG204M | 50 | 5.3 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 47 | 42 | ¥452,382 | ||
LSGX202A | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥606,472 | ||
LSGX202M | 39 | 15 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥619,044 | ||
LSGX203M | 39 | 10.6 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥613,238 | ||
LSGX204M | 39 | 5.3 | 上下のボール | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ¥613,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。