LIBERTY PUMPS
フィルタ
パンプス
配管
パンプス フィルタ
オイルセンサー付きエレベーターサンプポンプ
変圧器の保管庫とエレベータのサンプピットの安全な操作を警告および監視するために設計されています。 リモートインストールを容易にし、インストールのダウンタイムを削減するために、電源からパネルへのコードとプラグイン対応のポンプコードを備えています。 ビルディングオートメーションを確立するための補助接点を備えたリモートアラームがさらに装備されています
グラインダーポンプ
最高速度3450rpmのスチール製インペラー粉砕ポンプとVスライスカッターテクノロジーにより、ぼろきれ、ナプキン、ワイプ、おむつなどの廃棄物を細かいスラリーに剪断し、浄化槽に送ります。 スラッジポンプシステムとマセレーターユニットもご利用いただけます
オイルスイッチとアラーム
エレベータサンプピット、変圧器保管庫、および油と水を検出する必要があるアプリケーションを安全にポンピングおよび監視するための115および230Vの油制御システム。 ポンプを作動させてエレベータピットから水を取り除き、水/油が多い状態の場合はアラームを鳴らします
シンクポンプシステム
重力排水ラインが利用できない流し台から廃水を除去するための、油で満たされた密閉されたモーターに結合されたコンパクトな排水ポンプ。 安全な操作のための熱過負荷保護を装備し、1/2および1 / 3HP定格で利用可能
水中サンプポンプ
サンプポンプアクセサリー
排水ポンプが故障した場合にアラームと通知を鳴らし、最大4つの電話番号を順番にダイヤルする自動ダイヤラー制御。 壁に取り付けることができ、9Vバッテリーバックアップが付属しています。 ポンプの詰まりを減らすための排水ポンププラットフォームも利用可能
サンプ/バッテリーバックアップシステム
機械的な故障や停電の場合に、水による損傷や汚染に対する追加の保護を提供することにより、プライマリポンプをサポートするように設計されています。 華氏140度の温度まで操作できます
サンプ/下水ポンプシステム
排水管から固形下水を除去するために設計された、広範囲のシンプレックス下水システム、浸軟トイレシステム、およびクロールスペースポンプシステム。 重力システムが機能しない場所。 配管アセンブリを邪魔することなくフロートスイッチへのアクセスと廃棄物の除去を提供するQuickTreeテクノロジーを備えています
リバティポンプについて
Liberty Pumpsは、地下水および廃水除去サービスでのアプリケーションに理想的なポンプおよびポンプ装置の大手メーカーです。 Liberty Pumpカタログには、排水ポンプ、下水ポンプ、排水ポンプ、排水ポンプ、グラインダーポンプ、および復水ポンプが含まれています。 完全に組み立てられた グラインダーポンプ リバティ社の製品は、細断性能を向上させる特許取得済みの V スライス カッター技術を備えているため、固形物の処理能力が重要な商業および住宅の下水用途に適しています。 これらの詰まりのない渦巻きポンプは、ステンレス鋼ローター シャフト、デュアル シール、ボール ベアリングで構成される高耐久モーター (6 ~ 15 A) を備えており、過酷な産業上の酷使に耐え、摩擦損失を低減します。 停電やメインポンプの故障から地下室や敷地を保護するために、このブランドは事前に組み立てられています。 排水ポンプ 自動操作メカニズムを提供し、重力ドレンラインが利用できない場合でも簡単に設置できます。 これらの頑丈なポンプには、信頼性の高い低電流制御のための機械式フロートスイッチが付属しており、華氏20度の最高温度で100〜130psiの範囲の圧力率で提供されます。 これらのサンプポンプの広い範囲と、シンクポンプシステム、スイングチェックバルブ、ポンプ制御ボックス、自動ダイヤラー制御などの他の会社の製品から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 油圧ホース
- HVAC制御
- スリング
- ホイストとトロリー
- カウンターとアワーメーター
- ストレーナーを排水する
- 危険な場所のモータースターター
- XNUMX進スタンドオフ
- プラスチックアングルストック
- 5Sレッドタグステーション
- DAYTON タワーライトティア
- JAMCO WUシリーズ 作業台
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ヘビーデューティ デコレータ ホスピタル グレード USB 充電レセプタクル
- VERMONT GAGE Nptfテーパーパイプリング、L-1サイズ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング90度肘、Fipt x Fipt
- Harloff M シリーズ小児用カート
- CONDOR 可燃性液体安全キャビネット
- SMC VALVES Cq2シリーズ 薄形シリンダ
- SALISBURY クラス 2 電気グローブ キット、14 インチ、レッド、ブラック
- BOSTITCH 保持器