CONDOR 可燃性液体安全キャビネット
形式 | モデル | サンプ容量 | 容量 | 深さ | 幅(Width) | ドア開口部の高さ | ドア開口幅 | 高さ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42X496 | 2.5ガロン。 | 16ガロン。 | 18 " | 23 " | 38 " | 19.5 " | 44 " | カウンターの高さ | ¥147,923 | |
B | 42X503 | 2.5ガロン。 | 12ガロン。 | 18 " | 23 " | 29 " | 19.5 " | 35 " | 机またはテーブルの高さ | ¥144,104 | |
C | 42X501 | 5ガロン。 | 45ガロン。 | 18 " | 43 " | 59 " | 39.75 " | 65 " | 全高 | ¥272,752 | |
D | 42X499 | 5ガロン。 | 30ガロン。 | 18 " | 43 " | 38 " | 39.75 " | 44 " | カウンターの高さ | ¥232,878 | |
E | 42X502 | 8ガロン。 | 60ガロン。 | 34 " | 34 " | 59 " | 30.75 " | 65 " | 全高 | ¥360,121 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱電対温度計
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 鋲打銃と銃キット
- ベントバルブ
- プレナムファン
- ペンチ
- 容器と容器
- 屋内備品
- 中央機器
- 溶接用薬品
- CASH ACME 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi
- DAYTON フラッシュインジケータライト、LED、240V AC / DC、4.17 mA 電流
- IGUS Iglide T500、フランジ付きベアリング
- AME INTERNATIONAL スーパースタッカークリブブロック
- KOHLER ラウンド、フロア、重力供給、便器
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径12-1/8インチ
- PASS AND SEYMOUR コンビネーションワンギャングオープニング熱硬化性ウォールプレート
- PLAST-O-MATIC TABRAシリーズ3方向空気作動式ボールバルブ
- EATON メカニズム アセンブリ