LIBERTY PUMPS AscentII-MUW マセレーター ユニット 1/2 馬力 115 ボルト 7.9 アンペア
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マセレーターユニット |
アンプ | 7.9 |
ベース材料 | プラスチック |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 8ft。 |
NPTの排出 | 1インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 37.5 |
高さ | 10.875 " |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | エンジニアリングポリマー |
最大頭 | 36のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
オフポイント | 変数 |
オンポイント | 変数 |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | DVL |
スイッチタイプ | 固体の状態 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 11.68 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。