LIBERTY PUMPS SJ10 サンプ ポンプ 水動力 3/4 インチ NPT
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水ポンプ |
直径 | 7" |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 7.2、13.2 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | -10 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | -6.4 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 11.7、16.25 |
高さ | 21.5 " |
入口接続 | 3/4 |
材料 | PVC |
最大流体温度 | 130 F |
最大頭 | 35のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
最小サンプピット径 | 18インチ |
スイッチタイプ | メカニカルフロート |
タイプ | 水力 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。