LIBERTY PUMPS PC237-441 サンプ/バッテリーバックアップシステム 1/3 馬力
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
アイテム価格 | サンプ/バッテリーバックアップコンビネーションシステム |
12VDCバッテリー充電器 | 900ミリアンペア |
アンプ | 5.2 |
ベース材料 | ポリプロピレン(一次); ナイロン(二次) |
コード長 | 10(プライマリ); 8(セカンダリ) |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | Continuos(プライマリ); 断続的(二次) |
水のGPH @ 0フィート頭の | 2700(プライマリ); 2040(セカンダリ) |
水のGPH @ 10フィート頭の | 1800(プライマリ); 960(セカンダリ) |
水のGPH @ 15フィート頭の | 1200(プライマリ); 360(セカンダリ) |
水のGPH @ 5フィート頭の | 2280(プライマリ); 1530(セカンダリ) |
高さ | 21.5 " |
住まい | アルミニウム(一次); ABSプラスチック(二次) |
住宅資材 | アルミニウム(一次); ABSプラスチック(二次) |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ポリプロピレン(一次); ナイロン(二次) |
長さ | 15.5 " |
最大直径固体 | 1/4 |
マックス。 フロー | 2700 |
最大頭 | 17.5 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
最小サンプピット径 | 15インチ |
モータータイプ | PSC(プライマリ); ブラシタイプDC(セカンダリ) |
オフポイント | 3(プライマリ); 9.5(セカンダリ) |
オンポイント | 7(プライマリ); 11.5(セカンダリ) |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | ブナNダブルリップ(プライマリー); ブナNダブルリップ(セカンダリー) |
スイッチタイプ | 垂直フロート |
トップ材質 | ポリプロピレン(一次); ABSプラスチック(二次) |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 11.61 |
船高(cm) | 65.79 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。