承認されたベンダーのキャップ、亜鉛メッキ
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MPK6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | - | 見積依頼
|
A | 1MPL3 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | ¥7,023 | |
A | 1MPK5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
A | 1MPL1 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | 見積依頼
|
A | 1MPK8 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | ¥1,804 | |
A | 1MPK9 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | ¥2,669 | |
B | 5P900 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥323 | |
B | 5P901 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥490 | |
B | 5P898 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥303 | |
C | 2WJ67 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 150のプサイ | ¥5,433 | |
D | 1ポンド9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 300のプサイ | - | 見積依頼
|
B | 5P904 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 150のプサイ | ¥1,211 | |
B | 5P899 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥299 | |
C | 2WJ68 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3" | 150のプサイ | ¥7,497 | |
B | 5P903 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | 150のプサイ | ¥850 | |
E | 5XTH8 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1000 psi @ 150度FWOG | 3" | 300のプサイ | ¥15,763 | |
B | 5P905 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 150のプサイ | ¥1,481 | |
C | 2WJ69 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4" | 150のプサイ | ¥11,746 | |
B | 5P906 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | 150のプサイ | ¥2,120 | |
B | 5P902 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥626 | |
D | 1LBR6 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | ¥6,105 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タスクチェアアクセサリー
- HIDコンデンサ
- フラップホイールのロック
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- フレキシブルストリップヒーター
- 油圧システムコンポーネント
- HVAC制御
- 減速機
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- BETTER PACK ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー
- VERMONT AMERICAN ねじピッチゲージ
- NEW PIG 吸収パッド
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8インチヘビーデューティーLDPE、ファイアレーン
- WATTS 山鉾
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80パイプフランジ、ソケットエンド
- EATON モーター制御ヒューズプラー
- JOHNSON CONTROLS コンジットアダプター
- REMCO 1 インチ ペストリー/ディテール ブラシ
- VESTIL CST-D-PHシリーズ フェノールキャスター