入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1000 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ポンド9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 300のプサイ | - | 見積依頼
|
1LBR6 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | ¥6,105 | |
1MPK5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
1MPK6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | - | 見積依頼
|
1MPK8 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | ¥1,804 | |
1MPK9 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | ¥2,669 | |
1MPL1 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。