LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP 下水システム 4/10 馬力
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
アイテム価格 | ロープロファイル下水システム |
アンプ | 12 |
流域容量 | 23ガロン。 |
流域の高さ | 5-1/4" and 14-5/8" |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
ケーブル入力 | グロメット |
コード長 | 10ft。 |
コードサイズ | 16ゲージ、3導体 |
カバー材質 | ポリプロピレン |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 65 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 125 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
インレット | トイレフランジ |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 19のフィート |
モーターRPM | 1550 |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
RPM | 1550 |
スイッチ | 垂直磁気フロート |
タンクの長さ | 42 " |
タンク幅 | 24-1 / 2」 |
タイプ | トイレの設置 |
ウインド | 2" |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 40.37 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。