LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 下水システム 1/2 馬力
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
アイテム価格 | シンプレックス下水システム |
アンプ | 6.8 |
流域容量 | 41ガロン。 |
流域の高さ | 30 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
ケーブル入力 | 一体型コードシール |
コード長 | 10ft。 |
コードサイズ | 16ゲージ、3導体 |
カバー材質 | ポリプロピレン |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 118 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 92 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 140 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 24のフィート |
モーターRPM | 1725 |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
スイッチ | 自動ピギーバックメカニカルフロート |
タイプ | 学年以下 |
ウインド | 2" |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。