LIBERTY PUMPS 2448LSG202 グラインダーパッケージシンプレックス
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラインダーポンプシステム |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 25ft。 |
直径 | 9 1 / 2 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 49 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 26 |
高さ | 19.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 316ステンレススチール |
最大頭 | 108 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
オフポイント | 8インチ |
オンポイント | 15インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
シャフトシール | 炭化ケイ素/ダブルバイトンリップ |
スイッチタイプ | Tether |
タイプ | シンプレックス |
電圧 | 208/230 |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥3,231,075 | 見積依頼
| |
D3672LSG202-48 | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥3,262,295 | 見積依頼
| |
P382XPRG101 | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥436,443 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥471,310 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥1,035,253 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥1,046,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。