MJ MAYグラスファイバー生地、ウルトラグレードPTFE
形式 | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 402X-100UL-1036 | 10 " | ¥935,737 | |
A | 402X-100UL-1536 | 15 " | ¥1,403,605 | |
B | 402X-100UL-2536 | 25 " | ¥2,339,333 | |
B | 402X-100UL-3536 | 35 " | ¥3,275,064 | |
B | 402X-100UL-4036 | 40 " | ¥3,742,932 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングクランプ
- ツイストロックレセプタクル
- 金属フレーム貯蔵装置
- ドラフト作業面
- トランスアクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- ガス検知
- ドック機器
- 緊急照明
- スプレー塗料とプライマー
- BLUCHER ジョイントクランプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ハードワイヤード占有/空室センサー
- SMC VALVES PVCインラインボールバルブ、MNPTxホースバーブ
- KERN AND SOHN パレットバランス
- PETERSEN PRODUCTS 311シリーズ圧力/温度テストプラグ
- EDWARDS SIGNALING 振動する角
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- EATON PowerXL DG1 シリーズ標準カバー
- BALDOR / DODGE 止めねじ・フランジ・ソリッド自動調心ころ軸受
- ALL MATERIAL HANDLING ハンドチェーンブロック CBシリーズ