EDWARDS SIGNALING 振動ホーン
形式 | モデル | 定格電流 | 深さ | 直径 | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | ¥240,624 | |
B | 123A-N5 | - | 1-11 / 64」 | 1-3 / 16」 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
C | 880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | 見積依頼
|
D | 884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | 見積依頼
|
D | 886D-N5 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 889D-AW | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64」 | 2-1 / 32」 | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
B | 118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64」 | 2-1 / 32」 | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
B | 123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64」 | 1-3 / 16」 | - | 24Hzで60VAC | - | 見積依頼
|
B | 123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64」 | 1-3 / 16」 | - | 12Hzで60VAC | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきタグ
- 閉所ヒーター
- 使い捨てタオルとワイプ
- インデントマシン
- 絶縁破壊テスター
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ターミナルブロック
- ダクテッドファンとアクセサリー
- コンクリート試験
- ギアリング
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェットリビルドキット
- IGLOO 再利用可能な氷床
- DIXON アダプターカップリング
- DIXON 乾式切断アダプター
- VULCAN HART サーモスタット、上限
- HOFFMAN プロリンG2シリーズソリッドカバー
- EATON E2MEM型マイニング電子モールドケース遮断器
- Cementex USA 技術者用ツール キット
- STANLEY のこぎり
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX アクティブ クルーネック シャツ