LIBERTY PUMPS P382XPRG101 グラインダー ポンプ システム シンプレックス 115V
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
アイテム価格 | グラインダーポンプシステム |
アンプ | 12 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 25 " |
NPTの排出 | 2インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 44 |
高さ | 24 " |
HP | 1 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大頭 | 50のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | CSCR |
オフポイント | 4.5インチ |
オンポイント | 11.5インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | SIC |
スイッチタイプ | 広角の |
熱保護 | 有り |
タイプ | シンプレックス |
電圧 | 115 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8413702004 |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥3,231,075 | 見積依頼
| |
D3672LSG202-48 | 50 | 15 | 玉 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ¥3,262,295 | 見積依頼
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | 上下のボール | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | ¥1,635,873 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥471,310 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥1,035,253 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | 玉 | 27 | 15 | 44 | - | - | ¥1,046,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。