LEESON 824529.00 184TTTN16542A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 12.4 / 6.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.7 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 83.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
タイプ | TLE? |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 56.36 |
船幅(cm) | 41.91 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。