LEESON 824542.00 445TTTN14532AB 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | G |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 445TV |
全負荷アンペア | 172 |
HP | 150 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 112 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | N |
相 | 3 |
力率 | 86 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TTS |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 845.55 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 107.24 |
船幅(cm) | 93.98 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。