LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | G |
設計 | B |
デューティ | 継続的なAOM |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 326TV |
全負荷アンペア | 122 / 61 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | N |
相 | 3 |
力率 | 82 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TTS |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 62.41 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 68.58 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。