LEESON 冷却塔ファンモーター、三相、TEAO シングルスピード、リジッドベース
Leeson 冷却塔ファン モーターは、冷却塔、ファンおよび送風機、その他の過酷な環境に最適です。 これらのモーターは、構造剛性と振動低減のために鋳鉄構造を提供します。
形式 | モデル | 力率 | デューティ | フレーム | タイプ | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 824528.00 | 80 | エアオーバー | 182T | TLE? | 230 / 460 | 8 / 4 | 3 | 2.24 | - | 見積依頼
|
B | 824537.00 | 82 | 継続的なAOM | 326TV | TTS | 230 / 460 | 122 / 61 | 50 | 37 | - | 見積依頼
|
C | 824529.00 | 83.5 | エアオーバー | 184T | TLE? | 230 / 460 | 12.4 / 6.2 | 5 | 3.7 | - | 見積依頼
|
D | 824542.00 | 86 | 連続的な | 445TV | TTS | 460 | 172 | 150 | 112 | - | 見積依頼
|
特徴
- Inpro / シール シャフト接地技術を採用しており、モーター ベアリングを損傷電流から保護し、機器の信頼性を高め、予定外のダウンタイムを最小限に抑えます。
- これらのモーターは、最大限の安定性と振動の低減を実現するために、剛性の高いベース マウントを提供します。
- それらは、ファンによって生成された空気の動きがモーターを通過してモーターを冷却する気流に取り付けられた TEAO (完全に密閉された空気オーバー) エンクロージャーを備えています。
- それらの三相設計は、1800 から 3 hp の範囲のさまざまな馬力定格で 150 rpm の一定速度を提供します。
- モーターの両端に真ちゅう製の T ドレインが含まれており、冷却システムから水とコンプレッサーの潤滑剤の混合物を排除します。
よくある質問
シャフトアースリングとは?
シャフト接地リングは、シャフト電圧を接地するための代替経路を提供します。つまり、シャフトからリングを介してモーターのハウジング (接地) まで、ベアリングを損傷から保護します。
エポキシ塗料の目的は何ですか?
モーターの巻線構造は、エポキシ(絶縁樹脂の一種)で完全にコーティングされており、標準のワニス巻線よりも過酷な大気条件での錆/腐食から保護します。
モーターでのベアリングの用途は何ですか?
ベアリングは、モーターの回転要素 (ローター) と静止要素 (ステーター) の間の接続ポイントであり、摩擦損失が低くなります。 高速動作に適しており、広い温度範囲に対応しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サスペンションツール
- 赤外線温度計とイメージャアクセサリ
- 特殊ヒンジ
- 水位テスター
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ハンドトラック
- マテリアルリフト
- バラスト
- 車体工具
- MAYHEW TOOLS ピンチポイントバー
- APPROVED VENDOR プラグイン充電器
- MIGHTY LINE フロアマーキングテープ、足の形
- TENNSCO Q-Line産業用棚
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト12V
- HUB CITY 減速機ブッシュキット
- REMCO 1.5 インチのステンレス鋼スクレーパー
- BALDOR / DODGE XT25 ヘビーデューティウイングプーリー
- BUSSMANN 高速ヒューズ、サイズ FE、BS88、英国式
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメント シリンダプランジャトウ