MAYHEW TOOLS ピンチポイントバー
形式 | モデル | 色 | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75125 | グレー | 5 / 8 " | CVスチール | 14 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,907 | |
A | 75126 | グレー | 5 / 8 " | CVスチール | 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥5,737 | |
B | 75127 | グレー | 3 / 4 " | CVスチール | 20 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥8,349 | |
C | 75008 | スチールブラスト仕上げ | 7 / 8 " | 鋼 | 36 " | 1" | 1.25 " | ¥14,167 | |
C | 75005 | スチールブラスト仕上げ | 3 / 4 " | 鋼 | 30 " | 7 / 8 " | 1" | ¥9,868 | |
C | 75003 | スチールブラスト仕上げ | 3 / 4 " | 鋼 | 24 " | 7 / 8 " | 1" | ¥8,168 |
ピンチポイントバー
メイヒューピンチポイントバーは、レバリングおよび解体作業のために金属または木製のワークピースを位置合わせ、調整、およびこじ開けるのに理想的です。 これらのピンチバーは、重い負荷の下での曲げ/破損を防ぐための鍛造および熱処理された鋼構造を特徴とし、選択されたモデルは、研磨状態での摩耗を最小限に抑えるための鋼ブラスト仕上げを備えています。 14〜36インチの長さで利用可能な、これらのピンチポイントバーの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイルクリーナー
- ドレッシングスティック
- バルブ付属品
- オーバーヘッドドアシール
- アルミ格子
- 機械切削工具
- 手袋と手の保護具
- 温水ヒーターおよび付属品
- フラッシュバルブ
- フェルト
- JAMCO バークレードルトラック
- BUSSMANN ヒューズクラス:RK1、RK5
- CELLTREAT ピペット、滅菌
- CHICAGO PNEUMATIC レンチエアラチェット
- HUGHES SAFETY ユニバーサルセーフティシャワーサイン
- SUPER-STRUT M117シリーズアイソケット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-18 Unef
- MASTER APPLIANCE ワイヤーコネクタ
- REELCRAFT フレーム
- BOSTON GEAR 48径ピッチ鋼未硬化ウォーム