EATON Bussmann シリーズ CLS ヒューズ
Eaton Bussmann シリーズ CLS ヒューズは、屋内配電システムのエネルギー制限障害保護に最適な電流制限ヒューズです。 これらは、障害の規模と障害期間を効果的に制御します。 これらの R 定格電流制限ヒューズは、放電することなく静かに動作し、接続されたシステムの安全を確保します。 一部のモデルの割り込み定格は 50kA です。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2CLS-25 | ¥370,627 | |
B | 5CLS-4R | ¥410,641 | |
B | 5CLS-5R | ¥579,230 | |
B | 5CLS-30 | ¥354,228 | |
C | 2CLS-390 | ¥1,180,762 | |
A | 2CLS-6R | ¥713,051 | |
A | 2CLS-2R | ¥370,627 | |
A | 2CLS-200 | ¥751,753 | |
D | 8CLS-60 | ¥476,897 | |
D | 5CLS-9R | ¥725,512 | |
B | 5CLS-3R | ¥410,641 | |
B | 5CLS-2R | ¥410,641 | |
A | 2CLS-5R | ¥566,766 | |
B | 5CLS-24R | ¥1,166,988 | |
A | 2CLS-3R | ¥404,083 | |
C | 2CLS-24R | ¥1,252,264 | |
D | 8CLS-4R | ¥451,968 | |
D | 8CLS-30 | ¥465,089 | |
D | 8CLS-70 | ¥516,256 | |
B | 5CLS-18R | ¥1,166,988 | |
D | 5CLS-12R | ¥794,392 | |
A | 2CLS-4R | ¥434,914 | |
A | 2CLS-230 | ¥769,464 | |
B | 5CLS-6R | ¥725,512 |
動作メカニズム
- これらの Eaton Bussmann シリーズ CLS ヒューズが高い故障電流にさらされると、ヒューズ要素が瞬時に溶けて周囲の砂のエネルギーを失います。
- 砂が溶けてガラス状物質であるフルグライトが形成され、アーク電圧がシステム電圧の約 XNUMX 倍に増加し、その後電流が強制的にゼロになります。
- これらのヒューズが低故障に直面購入に進む、流入電流によって銀のヒューズ要素上のはんだ滴が溶けます。
- 電流を遮断するのに十分なギャップが確立されるまで、素子は燃え戻ります。 このプロセスは一般に M 効果として知られています。
よくある質問
Eaton Bussmann シリーズ CLS ヒューズは何でできていますか?
これらの精密校正済みヒューズは、最適な強度を実現するためにハウジングにマグネフォーミングされた銅メッキのコンタクト キャップを備えたグラスファイバー強化樹脂ハウジングを備えています。 効率的な保護のために高純度のケイ砂と銀の要素が充填されています。 各ヒューズには耐久性のあるラベルが貼られており、定格と製造元の情報が記載されています。
Eaton Bussmann シリーズ CLS ヒューズはどのように取り付けられますか?
Eaton 電流制限ヒューズは、業界標準の取り付けサイズを特徴としています。 それらの取り付けには、切断式または非切断式の設計があります。 Eaton の電流制限ヒューズと取り付けはすべて、取り付けと操作が簡単です。 これらの R 定格モーター スターター ヒューズは、AMPGARD スイッチギアに接続するための一体型フックアイを備えているか、取り付けが簡単な標準クリップ スタイルの取り付けが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- テープマシンとディスペンサーの付属品
- パレットラック
- 管状工作機械ライト
- 油圧ウォーターポンプ
- 石造建築
- ラボ機器
- キーコントロールの識別
- 詮索好きな道具
- 農業試験
- HAM-LET オスコネクタ、ステンレス鋼コネクタ
- SMC VALVES バキュームパッドフラット50mm
- RICHARDS-WILCOX 垂直カーブボトム
- Cementex USA 安全標識
- KERN AND SOHN 337 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションポストエクステンション
- TB WOODS BセクションVベルト
- VESTIL AP シリーズ アルミニウム パレットおよびスキッド、2 方向エントリー
- BALDOR / DODGE DLボールベアリング