KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v ステンレススチールフードミキサー、115 V、3/4 馬力モーター
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
アイテム価格 | 可動式ペデスタル食品グレードミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 20 " |
ドラムの高さ | 30 " |
ドラム素材 | ステンレス鋼 |
フレーム | 鋼 |
Handle | 取り外し可能な |
HP | 3 / 4 hp |
モーター | 115V |
ブレードの数 | 3 |
オープニング | 18 " |
全体の高さ | 63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
全幅 | 27 " |
サイズ | 5.5 cu。 ft。 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 2.25 " |
ホイール | フラットフリー |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
A.200ポンド。
A. 安定性を向上させ、高さを調整するための伸縮ハンドルを備えています。
A. 不正使用やミキサーの改ざんを防止するためのピンロック システムが装備されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。