NORTON Heavy Duty Hydraulic Door Closer
ノートン ドア コントロールのドア クローザーは、ドアを開いて放した後にドアを引いて閉じるのに最適です。 これらの頑丈なドア クローザーは、炎や煙の広がりを防ぐ防火扉として使用されます。 また、隙間風を遮断して室温を調節するのにも適しています。 これらの 7500 シリーズ ドア クローザーは、教室、病院、オフィス、正面玄関ドア、その他の使用頻度の高いドアや乱用ドアの室内ドアまたは屋外ドアを自動的に閉めることができます。...続きを见る
形式 | モデル | アーム素材 | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLP7500T×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥61,414 | |
B | UNI7500H×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥76,578 | |
C | 7500H | - | スタンダード | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥79,844 | |
D | UNI7500×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥72,634 | |
E | UNI7500H×689 | - | ユニトロール(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥76,578 | |
F | CLP7500×AL | - | クローザープラス(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥70,713 | |
G | UNI7500 36AL | - | ユニトロール(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥72,634 | |
F | CLP7500TAL | - | クローザープラス(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥61,414 | |
H | CLP7500×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥70,713 | |
I | PS7500STH×689 | アルミニウム | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | アルミニウム | アルミニウム | スライドトラック、プッシュサイド | ¥84,332 | |
J | 7500STH×690 | アルミニウム | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プルサイド | ¥84,332 | |
G | 7500 x 689 | アルミニウム | スタンダード | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥79,844 | |
I | PS7500ST×689 | アルミニウム | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | ダークブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プッシュサイド | ¥77,598 | |
K | PS7500ST×690 | アルミニウム | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プッシュサイド | ¥77,598 | |
L | 7500STH×689 | アルミニウム | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プルサイド | ¥84,332 | |
L | 7500ST×689 | アルミニウム | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プルサイド | ¥78,790 | |
M | 7500H | アルミニウム | スタンダード | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥79,844 | |
K | PS7500STH×690 | アルミニウム | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プッシュサイド | ¥84,332 | |
J | 7500ST×690 | アルミニウム | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プルサイド | ¥78,790 | |
N | 7500 x 690 | ダークブロンズ | スタンダード | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥79,844 |
頑丈な油圧ドアクローザー
ノートンの油圧式ドア クローザーは、ドアが開いたままにならないように自動的にドアを閉じるように設計されています。 これらのアルミニウムまたは青銅のドア クローザーは、閉まる速度、スイープ & ラッチ速度を調整するアーム機構、および閉まる際のドアの勢いを軽減するバック チェックを備えています。 ノートン 7500 シリーズ クローザープラス アームは、中程度の風や酷使に耐えることができます。 これらのドア クローザーは、スライド トラック ヒンジ、スライド タック ストップ、標準およびユニトロール アームのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
特徴
- ノートン ドア コントロールの頑丈なドア クローザは、どちらの手でも簡単にドアを取り付けられるように、ハンドルなしの設計になっています。
- ユーザーは、ドアの閉鎖速度を下げるために、閉鎖、スイープ、ラッチ速度、およびバックチェック クッションを調整できます。
- これらの 7500 シリーズ ドア クローザには、ADA 準拠の調整可能なスプリング サイズが 1 から 6 まであります。
- さらに、通常のトップジャムまたはパラレルアームの取り付け用のTri-Styleパッケージが付属しています。
- 標準アーム付きのドア クローザは、ドアを 180 度までスイングできます。
- スライド トラックは、操作の利便性に応じて、押し側または引き側に取り付けることができます。
規格と承認
- ANSI
- UL
よくある質問
これらのノートン ドア コントロールの頑丈な油圧式ドア クローザのクローザ液の特性は何ですか?
これらの 7500 シリーズ ドア クローザーのクローザー液または NorGlide 液は、潤滑を維持し、酸化防止剤を含んでいます。 非常に高い温度から華氏-40度の低い温度まで、安定した動作のために粘度を維持します。
これらの Norton Door Controls 7500 シリーズ ドア クローザの Unitrol、CloserPlus、および CloserPlus スプリング アームの特別な点は何ですか?
85度から110度までXNUMX度刻みでワンポイント(取付時に選択)に戸当り&ホルダーを内蔵したドアクローザーです。 鍛造剛性鋼のメインアームとセカンダリアームを使用して並列設置が可能です。
これらのノートン ドア コントロールの頑丈な油圧式ドア クローザは何でできていますか?
これらのラック アンド ピニオン タイプの 7500 シリーズ ドア クローザは、耐腐食性のためにステンレス鋼の留め具を備えた鋳造アルミニウム合金ボディを備えています。 また、成形樹脂カバーまたはメッキ/溶射金属カバー内に封入されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 循環チャート
- 眼鏡殺菌キャビネット
- フードステーションアクセサリー
- ボルテックスチューブ
- ドラムポジショナー
- シンクと噴水
- 手袋と手の保護具
- ショップ用品
- ハンマーと打撃ツール
- APPLETON ELECTRIC SPDT緊急ケーブルプルスイッチ
- AMPCO METAL 3/4 "ドライブSAEディープウェルソケット
- STANLEY ナローステープル 27/64 インチ
- ENPAC 4910シリーズ、流出封じ込めバーム
- DIXON 45シリーズエルボ継手
- THOMAS & BETTS TV6シリーズリング端子
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 製作フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- EATON ロータリーカムスイッチ
- INTERTAPE テープディスペンサー