NORTON CLP7500T AL ドアクローザー 油圧式
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アームタイプ | クローザープラス(R) |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 48 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 3.875 " |
ハウジングの長さ | 13.625 " |
ハウジングの幅 | 2.125 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
取り付けスタイル | トップフレーム |
壁からの投影 | 2-1 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム素材 | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP7500×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥74,572 | ||
CLP7500T×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥65,802 | ||
UNI7500×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥77,823 | ||
UNI7500H×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥80,786 | ||
UNI7500H×689 | - | ユニトロール(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥80,786 | ||
7500H | - | スタンダード | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥85,550 | ||
7500H | アルミニウム | スタンダード | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥85,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。