入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | ダークブロンズ |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 54 " |
終了 | ダークブロンズ |
住宅の高さ | 3.875 " |
ハウジングの長さ | 13.625 " |
ハウジングの幅 | 2.125 " |
内部ドア幅 | 54 " |
最大ドア開口部 | 110度 |
取り付けスタイル | スライドトラック、プッシュサイド |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 4.52 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム素材 | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP7500×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥74,572 | ||
CLP7500T×690 | - | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥65,802 | ||
UNI7500×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥77,823 | ||
UNI7500H×690 | - | ユニトロール(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥80,786 | ||
UNI7500H×689 | - | ユニトロール(R) | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥80,786 | ||
7500H | - | スタンダード | アルミニウム | アルミニウム | トップフレーム | ¥85,550 | ||
7500H | アルミニウム | スタンダード | ダークブロンズ | ダークブロンズ | トップフレーム | ¥85,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。