APPROVED VENDOR U20170.050.7200ネジ付きロッド亜鉛メッキ1 / 2-13x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 65,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。