KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 ホワイト食品グレードミキサー、220V、3/4 HP
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
アイテム価格 | 可動式ペデスタル食品グレードミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 22 " |
ドラムの高さ | 30 " |
ドラム素材 | ポリエチレン |
フレーム | スチールチューブ |
Handle | 取り外し可能な |
HP | 3 / 4 hp |
モーター | 220V |
オープニング | 18 " |
全体の高さ | 62 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
全幅 | 36 " |
サイズ | 4-1 / 2cu。 フィート |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 2 1 / 4 " |
ホイール | フラットフリー |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
A. クシュランのポリエチレンドラムはへこみ、ひび割れ、サビに強い素材です。
A. 取外し可能なハンドルの目的は、フードミックスを正面から捨てることができるようにすることです。
A. このミキサーは、ギアボックス アセンブリを備えたブラシレス電動モーターを採用しています。
モデル | サイズ | ドラム径 | フレーム | ホイールの幅 | HP | モーター | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450DD | 4-1 / 2cu。 フィート | 22 " | スチールチューブ | 2.25 " | 3/4 | 120V、ダイレクトドライブODP | 62 " | 25 " | ¥214,571 | |
550SS | 5.5 cu。 ft。 | 20 " | 鋼 | 2.25 " | 3 / 4 hp | 220V | 63 " | 57 " | ¥505,131 | |
550SS 115v | 5.5 cu。 ft。 | 20 " | 鋼 | 2.25 " | 3 / 4 hp | 115V | 63 " | 57 " | ¥370,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。