KURIYAMA K7160-16 チューブ 1 内径 x 1.297 インチ外径 100 フィート透明
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化チューブ |
曲げ半径 | 5" |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 1" |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏70度で70 |
外径 | 1.297 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
抗張力 | 2200 PSI |
タイプ | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 |
29 | |
壁の厚さ | 0.149 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft。 | 華氏150度で70 | 0.46 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥34,335 | |
K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft。 | 華氏100度で70 | 0.6 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥53,275 | |
K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft。 | 華氏100度で70 | 3 / 4 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥69,889 | |
K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft。 | 華氏70度で70 | 1.031 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥107,546 | |
K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft。 | 華氏70度で70 | 1.61 " | 2175のプサイ | ポリスプリング | ¥98,595 | |
K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft。 | 華氏50度で70 | 1.86 " | 2175のプサイ | ポリスプリング | ¥118,774 | |
K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft。 | 華氏50度で70 | 2.39 " | 2175のプサイ | ポリスプリング | ¥175,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。