KURIYAMA K7160-20 PVC チューブ 外径 1.61 インチ、50 フィート クリア
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化チューブ |
曲げ半径 | 5" |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏70度で70 |
外径 | 1.61 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
抗張力 | 2175のプサイ |
タイプ | ポリスプリング |
29.9インチ水銀 | |
壁の厚さ | 0.18 " |
船の重量(kg) | 11.53 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | CA |
モデル | 壁の厚さ | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft。 | 華氏150度で70 | 0.46 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥34,335 | |
K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft。 | 華氏100度で70 | 0.6 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥53,275 | |
K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft。 | 華氏100度で70 | 3 / 4 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥69,889 | |
K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft。 | 華氏70度で70 | 1.031 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥107,546 | |
K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft。 | 華氏70度で70 | 1.297 " | 2200 PSI | ヘリカルワイヤー強化、柔軟性 | ¥135,307 | |
K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft。 | 華氏50度で70 | 1.86 " | 2175のプサイ | ポリスプリング | ¥118,774 | |
K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft。 | 華氏50度で70 | 2.39 " | 2175のプサイ | ポリスプリング | ¥175,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。