JOHNSON CONTROLS 空気圧サーモスタット
ジョンソンコントロールズの空気圧サーモスタットは、産業用途および HVAC 用途で温度を調整するために使用されるデバイスです。 これらは、温度変化に応じた気圧変化の原理に基づいて動作します。 これらの制御空気圧サーモスタットは、商業ビルや製造業で使用されています。...正確な温度制御を維持し、最適な快適性、プロセス効率、安全性を確保します。続きを见る
形式 | モデル | 空気消費量 | アイテム価格 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T-4752-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥60,966 | |
B | T-4054-1 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥47,362 | |
C | T-4756-202 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥59,489 | |
D | T-5210-1139 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥77,889 | 見積依頼
|
D | T-4516-9003 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥103,032 | |
E | T-4506-204 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥57,285 | |
E | T-4506-202 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥64,281 | |
B | T-4506-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥63,231 | |
D | T-3300-2 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥149,264 | |
D | T-4756-9007 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥60,738 | |
D | T-4003-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥55,415 | |
F | T-4756-205 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥62,073 | |
F | T-4756-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥54,227 | |
F | T-4752-205 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥53,567 | |
G | T-3311-1 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥120,938 | |
B | T-4002-9009 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥29,429 | |
D | T-4002-9014 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥39,792 | |
B | T-4002-204 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥34,002 | |
D | T-4506-9070 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥72,245 | |
D | T-4756-9012 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥70,603 | |
H | T-4002-202 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥37,108 | |
I | T-4100-3 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥32,973 | |
B | T-4506-217 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥57,695 | |
D | T-4756-9003 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥70,603 | |
G | T-3111-1 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥90,129 | |
D | T-3311-2 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥180,591 | |
D | T-4003-203 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥57,060 | |
B | T-4002-9008 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥35,139 | |
D | S-2300-3 | - | セレクタースイッチ | - | ¥44,100 | |
D | S-2300-2 | - | セレクタースイッチ | - | ¥37,827 | |
I | T-4100-2 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥38,594 | |
J | T-4506-209 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥70,003 | |
B | T-4506-203 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥58,960 | |
B | T-4002-203 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥34,669 | |
F | T-4516-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥62,432 | |
K | T-3100-2 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥86,366 | |
L | T-3300-1 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥140,694 | |
M | T-4002-201 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥31,577 | |
N | T-4002-9012 | - | 空気圧サーモスタット | - | ¥33,855 | |
C | T-4752-202 | 20シム | 空気圧サーモスタット | 垂直 | ¥56,359 | |
J | T-4506-9007 | 20シム | 空気圧サーモスタット | 水平な | ¥52,162 | |
J | T-4506-9005 | 20シム | 空気圧サーモスタット | 水平な | ¥57,596 | |
C | T-4752-206 | 20シム | 空気圧サーモスタット | 垂直 | ¥56,359 | |
I | T-4100-1 | 25または45シム | 空気圧サーモスタット | 垂直 | ¥38,224 | |
J | T-4054-2 | 38シム | 空気圧サーモスタット | 水平な | ¥49,206 |
動作メカニズム
- これらの空気圧サーモスタットは、空気圧の変化に基づいて温度を調整する空気圧制御システムで動作します。
- サーモスタット内のバイメタル要素が温度変化を感知し、それに応じて空気供給バルブを調整します。
- 温度が設定値から逸脱購入に進む、バイメタル要素が曲がり、サーモスタット内の空気圧が変化します。
- この圧力変化は接続された空気圧アクチュエータに信号を送り、ダンパーやバルブなどの HVAC 機器を調整して希望の温度を達成します。
よくある質問
これらの空気圧サーモスタットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 温度範囲と設定値の精度
- 互換性
- 環境条件
- 制御信号の種類
- 取り付けと取り付け
- システムインテグレーション可能
- エネルギー効率
- メンテナンスと保守性
- 企業コンプライアンス
これらの空気式サーモスタットはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 摩耗や損傷がないか定期的にチェックしてください。
- 必要に応じて温度設定値を確認し、調整します。
- サーモスタットとコンポーネントに汚れや破片が付着しないようにしてください。空気漏れを探して修理してください。
- 空気圧アクチュエータと制御バルブを定期的に整備してください。
- メーカーの推奨に従って潤滑剤を塗布してください。
- 摩耗または損傷したコンポーネントは直ちに交換してください。
- インジケーターライトとゲージが正しく機能していることを確認します。
- システム内の空気圧のバランスを維持します。
空気圧サーモスタットを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 空気圧を監視および制御して、損傷や漏れを防ぎます。
- 汚染を避けるために、清潔で乾燥した空気源を維持してください。
- 空気圧システムの漏れを迅速に修復して圧力を維持します。
- 事故を防ぐために、メンテナンス中はシステムを適切に停止してください。
- 電気的危険およびその他の危険については、安全上の指示とラベルに注意してください。
- 電気コンポーネントの周囲には注意し、適切な接地を確保してください。
- 有害なガスの蓄積を防ぐために適切な通気を確保してください。
- 緊急時の手順を確立して伝達します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラッシャーウインカースイッチ
- ペグボードとスラットの壁の付属品
- 力率改善用コンデンサ
- 除染シャワーアクセサリー
- ヘッド圧力制御
- 機械加工用品
- コンクリートの混合と準備
- パワードリル
- アルミニウム
- 温水ヒーターおよび付属品
- GROTE アダプターナット付属品
- OSG VA-3スパイラルフルートタップ、S / O仕上げ
- GREENLEE ブレード交換キット
- WESTWARD ハンドル付きプライバー
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、208 ~ 600V プライマリ
- MARTIN SPROCKET カップリングボルト
- BACHARACH チューブ
- HONEYWELL 火炎センサー
- VESTIL ROTOシリーズ ロトグリップマグネット