OSG VA-3 スパイラルフルートタップ S/O仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34301401 | 2.5 " | そう | 4 | 130 mm | 2.50 mm | D5 | 20.30 mm | M22 | ¥56,004 | |
A | 34300301 | 3 / 4 " | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.50 mm | D2 | 4.10 mm | M3 | ¥8,814 | |
A | 34300101 | 14 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 48 mm | 0.40 mm | D2 | 3.58 mm | M2 | ¥14,853 | |
A | 34300201 | 16 mm | そう | 2 | 49 mm | 0.45 mm | D2 | 3.58 mm | M2.5 | ¥13,128 | |
A | 34300401 | 24 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 60 mm | 0.70 mm | D3 | 5.60 mm | M4 | ¥8,810 | |
A | 34300501 | 25 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 64 mm | 0.80 mm | D3 | 6.40 mm | M5 | ¥8,782 | |
A | 34300701 | 32 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 74 mm | 1.25 mm | D3 | 9.70 mm | M8 | ¥10,597 | |
A | 34300601 | 34 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 69 mm | 1.00 mm | D3 | 8.08 mm | M6 | ¥9,541 | |
A | 34300801 | 42 mm | そう | 3 | 86 mm | 1.50 mm | D4 | 9.30 mm | M10 | ¥15,682 | |
A | 34301001 | 46 mm | そう | 3 | 102 mm | 2.00 mm | D5 | 13.70 mm | M14 | ¥30,406 | |
A | 34300901 | 46 mm | そう | 3 | 97 mm | 1.75 mm | D4 | 12.00 mm | M12 | ¥27,119 | |
A | 34301201 | 51 mm | そう | 4 | 108 mm | 2.50 mm | D5 | 15.00 mm | M18 | ¥46,911 | |
A | 34301101 | 51 mm | そう | 3 | 108 mm | 2.00 mm | D5 | 15.00 mm | M16 | ¥31,934 | |
A | 34301301 | 56 mm | そう | 4 | 125 mm | 2.50 mm | D5 | 19.30 mm | M20 | ¥47,083 | |
A | 34301501 | 65 mm | そう | 4 | 138 mm | 3.00 mm | D6 | 22.70 mm | M24 | ¥71,308 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消火器ブラケット
- メガホン
- 高圧洗浄機モーター
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- シーリングファン
- 研磨
- 屋外LEDランプ
- 測定装置
- 現場照明
- ロータリーポンプ
- BUSSMANN 2-1 / 4 "ハンディプラグヒューズボックスカバーユニット
- GE LIGHTING ProLine(R)CFLバラスト
- MANITOWOC 給水バルブ
- ACROVYN 壁紙、カプチーノ、アクロヴィン
- AIRMASTER FAN ミディアムスタンドモデルダイレクトドライブエアブラスター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf
- SPEARS VALVES GripLoc 圧縮オスアダプター、Mipt x EPDM
- TAPMATIC タッピングコレット
- JET TOOLS ディスクサンダー
- DIXON 圧力計