入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 343STI |
材料 | VA-3 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 74 mm |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | D3 |
シャンク径 | 9.70 mm |
サイズ | M8 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 32 mm |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34300101 | 14 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 48 mm | 0.40 mm | D2 | 3.58 mm | M2 | ¥14,853 | |
34300201 | 16 mm | そう | 2 | 49 mm | 0.45 mm | D2 | 3.58 mm | M2.5 | ¥13,128 | |
34300301 | 3 / 4 " | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.50 mm | D2 | 4.10 mm | M3 | ¥8,814 | |
34300401 | 24 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 60 mm | 0.70 mm | D3 | 5.60 mm | M4 | ¥8,810 | |
34300501 | 25 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 64 mm | 0.80 mm | D3 | 6.40 mm | M5 | ¥8,782 | |
34300601 | 34 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 69 mm | 1.00 mm | D3 | 8.08 mm | M6 | ¥9,541 | |
34300801 | 42 mm | そう | 3 | 86 mm | 1.50 mm | D4 | 9.30 mm | M10 | ¥15,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。