QA1CFシリーズメスロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFR3 | 20度 | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 右手 | #10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ¥1,629 | |
A | CFL3 | 20度 | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 左手 | #10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ¥1,653 | |
A | CFR7 | 21度 | 7 / 16-20 " | 0.4375 / 0.4395 " | 右手 | 7 / 16-20 | 1.125 " | 1.812 " | 0.937 " | ¥2,392 | |
A | CFL7 | 21度 | 7 / 16-20 " | 0.4375 / 0.4395 " | 左手 | 7 / 16-20 | 1.125 " | 1.812 " | 0.937 " | ¥2,405 | |
A | CFL5 | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 左手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥2,040 | |
A | CFR6 | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 右手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ¥2,054 | |
A | CFR5 | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 右手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥2,040 | |
A | CFL6 | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 左手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | - | 見積依頼
|
A | CFR12 | 24度 | 3 / 4-16 " | 0.750 / 0.752 " | 右手 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ¥5,272 | |
A | CFL12 | 24度 | 3 / 4-16 " | 0.750 / 0.752 " | 左手 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ¥5,295 | |
A | CFR10 | 26度 | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 右手 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ¥3,901 | |
A | CFL8 | 26度 | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 左手 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ¥2,269 | |
A | CFL10 | 26度 | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 左手 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ¥3,901 | |
A | CFR8 | 26度 | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 右手 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ¥2,836 | |
A | CFR4 | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 右手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥1,413 | |
A | CFL4 | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥1,765 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロー/リップ/フレーミングハンマー
- スタンバイ発電機液冷
- 自動フラッシュバルブ
- ダイハンドラーリフトテーブル
- 油圧シリンダー
- 油圧システムコンポーネント
- ユーティリティカート
- HVAC制御
- 測定装置
- 付属品
- CHICAGO PNEUMATIC 産業用ピストルスタイルのエアドリル
- SQUARE D 非ヒューズカプセル化制御トランス
- MICRO 100 ボーリングバースタイルTbb
- TESA BROWN SHARPE ダイヤルゲージ白
- HOFFMAN 90 度の水平 E ベンドセクション
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、EPDM
- DANFOSS TX-SHシリーズ 蓄熱暖房ケーブル、240V
- Aetna Bearing 拡張ピッチスプロケットアイドラー
- SMC VALVES Vqz200シリーズバルブ
- BUSSMANN 高速ヒューズ、サイズ FMM、BS88、英国式