定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG34301001スパイラルフルートタップ修正ボトミング14x2.00mmS / o | AG4HJN 33ZE97

OSG 34301001 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 14x2.00mm S/o

在庫あり
アイテム:AG4HJN モデル:34301001相互参照:33ZE97

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,406 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルフルートタップ
終了そう
リスト番号343STI
材料VA-3
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)102 mm
ピッチ2.00 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径13.70 mm
サイズM14
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さ終了フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズ価格
OSG34300101スパイラルフルートタップ修正ボトム2x0.40mmS / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114 mm蒸気酸化物248 mm0.40 mmD23.58 mmM2¥14,853
OSG34300201スパイラルフルートタップ修正ボトミング2.5x0.45mmS / o | AG4HHW 33ZE81 3430020116 mmそう249 mm0.45 mmD23.58 mmM2.5¥13,128
OSG34300301スパイラルフルートタップ修正ボトム3x0.50mmS / o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "蒸気酸化物353 mm0.50 mmD24.10 mmM3¥8,814
OSG34300401スパイラルフルートタップ修正ボトム4x0.70mmS / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124 mm蒸気酸化物360 mm0.70 mmD35.60 mmM4¥8,810
OSG34300501スパイラルフルートタップ修正ボトム5x0.80mmS / o | AG4HJC 33ZE87 3430050125 mm蒸気酸化物364 mm0.80 mmD36.40 mmM5¥8,782
OSG34300601スパイラルフルートタップ修正ボトム6x 1.00mm S / o | AG4HJE 33ZE89 3430060134 mm蒸気酸化物369 mm1.00 mmD38.08 mmM6¥9,541
OSG34300701スパイラルフルートタップ修正ボトム8x 1.25mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132 mm蒸気酸化物374 mm1.25 mmD39.70 mmM8¥10,597

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 34301001 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 14x2.00mm S/o
¥30,406 /単価