KERN AND SOHN OBN 159 位相差顕微鏡 三眼筒タイプ 倍率4倍、10倍、20倍、40倍、100倍
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
アイテム価格 | 位相差三眼顕微鏡 |
直径 | 20 mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
照度透過光 | 3W |
照明の種類 透過光 | LED製品 |
入力電圧 | AC100~240V |
倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
マックス 現在 | 0.3A |
光学系 | 無限大 |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-159.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 27 |
船の長さ(cm) | 37 |
船幅(cm) | 53.5 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 入力電圧 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBN158 | 20W | ハロゲン | 100から240Vへ | 内蔵電源 | ¥578,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。