JOHNSON CONTROLS VG2000 シリーズ タンデム グローブ バルブ アクチュエーター
Johnson Controls の 3 方グローブ バルブは、パイプラインを通る水と蒸気の流れを制限または許可します。 これらは、化学処理、石油・ガス、廃水産業で役立ちます。
形式 | モデル | バルブデザイン | ボディ材質 | 体積係数 | 幅(Width) | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG2831UM | 3ウェイミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | フランジ付き | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ¥264,466 | |
A | VG2831VN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥421,874 | |
B | VG7892CT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥42,944 | |
B | VG7882ST | 3方向ミキシング | ブロンズ | 46.2 | 9.437 " | 2" | 汗 | 4.25 " | 6.187 " | ¥174,424 | |
B | VG7882RT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 28.9 | 8.593 | 1.5 " | 汗 | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | ¥135,405 | |
B | VG7882GT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥49,971 | |
A | VG2831YN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 347 | 11 " | 6" | フランジ付き | 11 " | 14.5 " | ¥800,442 | |
B | VG7892ET | 3方向ミキシング | ブロンズ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥42,570 | |
B | VG7882NT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 11.6 | 6 3 / 32 " | 1" | 汗 | 2-5 / 16」 | 5 31 / 32 " | ¥78,193 | |
B | VG7882PT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 18.5 | 7 9 / 32 " | 1.25 " | 汗 | 2-11 / 16」 | 5.875 " | ¥111,630 | |
B | VG7882CT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥41,471 | |
C | VG7844RM | 3方向ミキシング | ブロンズ | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | ¥267,444 | |
C | VG7844NT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 11.6 | 4.12 " | 1" | (F)NPT | 2-5 / 16」 | 5 31 / 32 " | ¥142,693 | |
C | VG7844LT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 7.3 | 3 7 / 32 " | 3 / 4 " | (F)NPT | 1.875 " | 4.75 " | ¥103,468 | |
C | VG7844CT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 0.73 | 3" | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | ¥85,010 | |
B | VG7882LT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 7.3 | 5 1 / 16 " | 3 / 4 " | 汗 | 1.875 " | 4.75 " | ¥52,111 | |
A | VG2831UN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7.5 " | 3" | フランジ付き | 7.5 " | 8.625 " | ¥279,307 | |
B | VG7872CT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥44,465 | |
C | VG7844ST | 3方向ミキシング | ブロンズ | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F)NPT | 4.25 " | 6.187 " | ¥255,947 | |
C | VG7844RT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | ¥235,904 | |
A | VG2831TM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 54 | 7" | 2.5 " | フランジ付き | 7" | 7.25 " | ¥230,547 | |
B | VG7882ET | 3方向ミキシング | ブロンズ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥45,989 | |
B | VG7872GT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥43,288 | |
B | VG7872ET | 3方向ミキシング | ブロンズ | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥43,987 | |
C | VG7844SM | 3方向ミキシング | ブロンズ | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F)NPT | 4.25 " | 6.187 " | ¥262,227 | |
C | VG7844PT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 18.5 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | (F)NPT | 2-11 / 16」 | 5.875 " | ¥178,723 | |
C | VG7844GT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 4.6 | 3" | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | ¥83,357 | |
C | VG7844ET | 3方向ミキシング | ブロンズ | 1.8 | 3" | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | ¥102,601 | |
A | VG2831WN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 238 | 10 " | 5" | フランジ付き | 10 " | 12.5 " | ¥680,614 | |
A | VG2831VM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥388,114 | |
B | VG7892GT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 汗 | 1.625 " | 4.75 " | ¥50,785 |
動作メカニズム
- Johnson Controls の 3 方向ボールバルブには、入口、出口、およびダイバータまたは共通ポートと呼ばれる XNUMX 番目のポートの XNUMX つのポートがあります。
- バルブ内のボールはハンドルまたはアクチュエーターを使用して回転できます。 その位置によって流れの方向が決まります。
- 位置 1 - ストレートフロー: ボールが XNUMX つの位置にある場合、流体は入口から出口の XNUMX つにまっすぐに流れ、もう XNUMX つの出口はブロックされます。
- 位置 2 - 方向転換されたフロー: ボールが別の位置に回転購入に進む、流れが入口から別の出口にそらされ、元の出口がブロックされます。
- ポジション 3 - クローズ: XNUMX 番目の位置では、ボールを回転させて両方の出口ポートをブロックし、バルブを通る流れを防ぎます。
特徴
- ジョンソンコントロールズのグローブバルブは、耐食性を高めるために青銅および鋳鉄構造のバリエーションが用意されています。
- 真鍮またはステンレス鋼のトリムが用意されており、最大 100 psig の飽和蒸気用途に適しています。
- これらのバルブは、厳密な遮断と漏れ防止を保証するために工場でテストされており、乗員の快適さとエネルギー節約を保証します。
対応アクセサリー
- 焼き付き防止 56018 管ねじシール剤: この Tuf-Set シーラントは、パイプまたはホースとの漏れ防止接続を保証します。
- Johnson Controls 3 ウェイ バルブ アクチュエーター: 3方弁の動作を制御するアクチュエータです。
規格と承認
- ANSIクラス250
よくある質問
特定の用途に適した三方ボールバルブを選択するにはどうすればよいですか?
考慮すべき要素には、流体の種類、圧力と温度の要件、流量、および望ましい流れのパターン (分流または混合) が含まれます。
手動三方ボールバルブと自動(作動)三方ボールバルブの違いは何ですか?
手動三方ボールバルブはレバーまたはハンドルを使用して手動で操作されますが、自動バルブはアクチュエーターを使用して電子、空圧または油圧で制御されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルGFCI
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- バルブエンクロージャー
- 圧力および温度制御バルブ
- 自動車曳航
- ピン
- フラッシュバルブ
- アスファルト試験
- CASH VALVE ステンレス鋼の調節可能な背圧リリーフバルブ
- QORPAK クロージャー48mmナチュラル
- BECKETT イグニッショントランスヒンジの交換
- JOHNSON CONTROLS 潤滑油制御
- AMERICAN TORCH TIP キャップパワーマックスハイパーサームの保持
- DAYTON 制御変圧器用端子カバー
- 3M 983シリーズ、ダイヤモンドグレードの反射テープ
- EATON シャント トリップ安全スイッチ
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 ブッシュドラムプーリー
- WESTWARD リアカバーガスケット