JOHNSON CONTROLS VG2831VNグローブバルブ3方向ミキシング4インチフランジ付き
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
アイテム価格 | グローブバルブレスアクチュエータ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
体積係数 | 157 |
接続サイズ | 4" |
接続タイプ | フランジ付き |
深さ | 9" |
高さ | 10.5 " |
マックス。 水温 | 281度F |
安全な作動蒸気圧 | 35のプサイ |
安全な作業水圧 | 175のプサイ |
トリム素材 | 真鍮 |
バルブデザイン | 3方向ミキシング |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | バルブデザイン | ボディ材質 | 体積係数 | 幅(Width) | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 54 | 7" | 2.5 " | フランジ付き | 7" | 7.25 " | ¥230,547 | |
VG2831UM | 3ウェイミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | フランジ付き | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ¥264,466 | |
VG2831UN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7.5 " | 3" | フランジ付き | 7.5 " | 8.625 " | ¥279,307 | |
VG2831VM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥388,114 | |
VG2831WN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 238 | 10 " | 5" | フランジ付き | 10 " | 12.5 " | ¥680,614 | |
VG2831YN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 347 | 11 " | 6" | フランジ付き | 11 " | 14.5 " | ¥800,442 | |
VG7844CT | 3方向ミキシング | ブロンズ | 0.73 | 3" | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | ¥85,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。