EATON Danfoss CV2-20 シリーズ 逆止弁
Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ逆止弁は、油圧システムの逆流を防止します。 これらのポペットタイプの直動式ねじ込み式カートリッジ逆止弁は、狭いスペースにフィットし、ポート 1 からポート 2 への自由な流れを可能にします。最大圧力 210 bar (3000 psi) に対応でき、発電機に適しています。...MIL-H-5606、SAE 10 および SAE 20 規格に準拠した汎用油圧作動油。 ISO 清浄度コード 18/16/13 ミクロンに準拠しており、汚染を防ぎます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 566095 | ¥23,555 | 見積依頼
|
A | 565999 | ¥23,555 | 見積依頼
|
A | 02-161499 | ¥42,846 | 見積依頼
|
B | 565844 | ¥23,555 | 見積依頼
|
A | 565909 | ¥23,555 | 見積依頼
|
A | 566165 | ¥28,264 | 見積依頼
|
よくある質問
これらの Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ逆止弁の流量はどれくらいですか?
227 L/分 (60 US gpm)。
Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ逆止弁の温度定格はどれくらいですか?
-40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) の温度範囲で動作できます。
Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ 逆止弁は何でできていますか?
これらは、Buna-N または Viton シールを備えたアルミニウム ハウジングを備えています。 硬化および接地された作動部品を提供することで、漏れ (最大 0.3 立方センチメートル/分) を削減し、耐用年数を延ばします。
Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ 逆止弁のフリー フロー クラッキング圧力はどれくらいですか?
これらの逆止弁におけるフリーフロークラッキング圧力は、逆止弁を開いて流体がそこを流れるのに必要な最小圧力を指します。 Eaton Danfoss CV2-20 シリーズ 逆止弁のフリーフロー クラッキング圧力は 0.34 ~ 6.90 bar (5 ~ 100 psi) です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハンマー
- スパークプラグソケット
- 電子トルクメーター
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- ネッティングシステム
- ラボウェア
- 汎用ACモーター
- エアレーション
- 芝刈り機とトリマー
- ゴミ袋とライナー
- APPROVED VENDOR プッシュオンホースフィッティングプッシュオンホースバーブ
- COXREELS EZ-SHシリーズスプリング駆動ホースリール
- COOPER B-LINE ケーブルとワイヤー/ロッドのファスナー
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ内部取り付けグランド プレート
- ANVIL スケジュール160シームレスニップル、亜鉛メッキ
- MARTIN SPROCKET テーパブッシュ式タイミングプーリ Lベルトタイプ
- AIRMASTER FAN ベルトドライブポータブルマンクーラー
- WORLDWIDE ELECTRIC インラインヘリカルギヤ減速機
- DAYTON 六角頭ねじ
- SMC VALVES Rhcシリーズ丸胴シリンダ