COXREELS EZ-SHシリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | マックス。 温度 | 義務評価 | ホースの長さ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホース材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-HPL-150 | - | - | 50のフィート | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ¥133,496 | |
B | EZ-MP-450 | - | - | 50のフィート | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ¥175,470 | |
B | EZ-HP-350 | - | - | 50のフィート | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | ¥191,049 | |
A | EZ-MPL-350 | - | - | 50のフィート | 11/16/」 | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥121,380 | |
A | EZ-SHL-525 | - | - | 25のフィート | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | ¥127,438 | |
A | EZ-SHL-450 | - | - | 50のフィート | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥116,620 | |
A | EZ-SHL-3100 | - | - | 100のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥159,243 | |
B | EZ-SH-550 | - | - | 50のフィート | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | ¥182,610 | |
B | EZ-SH-475 | - | - | 75のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥171,130 | |
A | EZ-HPL-350 | - | - | 50のフィート | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | ¥139,121 | |
B | EZ-HP-150 | - | - | 50のフィート | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ¥181,312 | |
A | EZ-MPL-450 | - | - | 50のフィート | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ¥123,543 | |
B | EZ-MP-350 | - | - | 50のフィート | 11 / 16 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥171,576 | |
A | EZ-SHL-350 | - | - | 50のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥116,620 | |
A | EZ-SHL-550 | - | - | 50のフィート | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | ¥157,512 | |
A | EZ-SHL-475 | - | - | 75のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥151,238 | |
B | EZ-SH-525 | - | - | 25のフィート | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | ¥160,109 | |
B | EZ-SH-4100 | - | - | 100のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥186,689 | |
B | EZ-SH-350 | - | - | 50のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥124,182 | |
B | EZ-SH-375 | - | - | 75のフィート | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥157,258 | |
B | EZ-SH-3100 | - | - | 100のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥179,496 | |
A | EZ-SHL-4100 | - | - | 100のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥161,190 | |
A | EZ-SHL-375 | - | - | 75のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥139,554 | |
B | EZ-SH-450 | 150度F | 一般、産業 | 50のフィート | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | PVC | ¥134,227 | |
C | EZ-SH-450-RH-BXB | 212度F | 産業 | 50ft。 | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | ¥144,060 |
EZ-SHシリーズスプリング駆動ホースリール
Coxreels EZ-SH シリーズ ホース リールは、操作が完了購入に進むホースに張力を生み出し、ドラム リールに巻き戻すスプリング駆動機構を備えています。 これらの頑丈なユニットは、壁、床、車両、頭上に合わせて調整するガイド アームを備えた二軸サポート システムを備えています。 これらには、メンテナンスのために簡単に取り外せる潤滑剤付きの密閉型カートリッジ スタイル モーターと、ケーブルを必要な長さに位置決めするためのゴム製ホース ストップが統合されています。 選択されたモデル ( 格納式コードリール)自動巻取り機構を搭載しており、延長コードのからみを防止し、スムーズな巻き取り作業が可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耳栓ディスペンサー
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- インバーター付属品
- 土壌プローブ
- 給油ポンプ
- 浴槽/蛇口
- 配管ツール
- 直流安定化電源
- 排水
- フードサービス機器および機器
- WESCO デヘッダーアクセサリー
- LABELMASTER 爆発性のプラカード
- KIMBLE CHASE ガラス培養管
- GEORG FISCHER ニップルCpvc
- QORPAK サンプルバイアル10ドラム95mm
- GORLITZ カッターアセンブリの拡張
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 1-28 Un
- KERN AND SOHN YHAシリーズ 安全キャッチ付フック
- HUMBOLDT 圧力トランスデューサ