COXREELS EZ-SHL-525 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 3/4 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255724020 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 1 1 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 義務評価 | ホースの長さ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホース材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SH-450 | 150度F | 一般、産業 | 50のフィート | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | PVC | ¥134,227 | |
EZ-SH-450-RH-BXB | 212度F | 産業 | 50ft。 | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | ¥144,060 | |
EZ-SH-3100 | - | - | 100のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥179,496 | |
EZ-SH-350 | - | - | 50のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥124,182 | |
EZ-SH-375 | - | - | 75のフィート | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥157,258 | |
EZ-SH-4100 | - | - | 100のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥186,689 | |
EZ-SH-475 | - | - | 75のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥171,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。