COXREELS EZ-SH-450 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 1/2 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
EAN | 0674255723078 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
内部径 | 1 / 2 " |
ラッチ | ステンレス鋼、マルチポジション |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 21.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 8.25 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
船の重量(kg) | 23.27 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 0674255723078 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 義務評価 | ホースの長さ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホース材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SH-450-RH-BXB | 212度F | 産業 | 50ft。 | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | ¥144,060 | |
EZ-SH-3100 | - | - | 100のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥179,496 | |
EZ-SH-350 | - | - | 50のフィート | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ¥124,182 | |
EZ-SH-375 | - | - | 75のフィート | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | ¥157,258 | |
EZ-SH-4100 | - | - | 100のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥186,689 | |
EZ-SH-475 | - | - | 75のフィート | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ¥171,130 | |
EZ-SH-525 | - | - | 25のフィート | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | ¥160,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。