JOHNSON CONTROLS VG7882STグローブバルブ3ウェイミキシング2インチスウェット
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブレスアクチュエータ |
ボディ材質 | ブロンズ |
体積係数 | 46.2 |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | 汗 |
深さ | 4.25 " |
高さ | 6.187 " |
マックス。 水温 | 284度F |
安全な作動蒸気圧 | 38のプサイ |
安全な作業水圧 | 308のプサイ |
トリム素材 | 真鍮 |
バルブデザイン | 3方向ミキシング |
幅(Width) | 9.437 " |
船の重量(kg) | 8.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | バルブデザイン | ボディ材質 | 体積係数 | 幅(Width) | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 54 | 7" | 2.5 " | フランジ付き | 7" | 7.25 " | ¥246,869 | |
VG2831UM | 3ウェイミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | フランジ付き | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ¥293,082 | |
VG2831UN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7.5 " | 3" | フランジ付き | 7.5 " | 8.625 " | ¥299,083 | |
VG2831VM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥415,592 | |
VG2831VN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥451,743 | |
VG2831WN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 238 | 10 " | 5" | フランジ付き | 10 " | 12.5 " | ¥728,800 | |
VG2831YN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 347 | 11 " | 6" | フランジ付き | 11 " | 14.5 " | ¥857,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。