入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブレスアクチュエータ |
ボディ材質 | ブロンズ |
体積係数 | 4.6 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | 汗 |
深さ | 1.625 " |
高さ | 4.75 " |
マックス。 水温 | 284度F |
安全な作動蒸気圧 | 38のプサイ |
安全な作業水圧 | 308のプサイ |
トリム素材 | 真鍮 |
バルブデザイン | 3方向ミキシング |
幅(Width) | 4.187 " |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | バルブデザイン | ボディ材質 | 体積係数 | 幅(Width) | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 54 | 7" | 2.5 " | フランジ付き | 7" | 7.25 " | ¥230,547 | |
VG2831UM | 3ウェイミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | フランジ付き | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ¥264,466 | |
VG2831UN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 80 | 7.5 " | 3" | フランジ付き | 7.5 " | 8.625 " | ¥279,307 | |
VG2831VM | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥388,114 | |
VG2831VN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 157 | 9" | 4" | フランジ付き | 9" | 10.5 " | ¥421,874 | |
VG2831WN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 238 | 10 " | 5" | フランジ付き | 10 " | 12.5 " | ¥680,614 | |
VG2831YN | 3方向ミキシング | 鋳鉄 | 347 | 11 " | 6" | フランジ付き | 11 " | 14.5 " | ¥800,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。