KERN AND SOHN KFP 3000V20NM 計量ブリッジ、最大 3000Kg。 計量、最小表示1000g
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
アイテム価格 | 計量ブリッジ |
校正クラス | 3 |
校正値 | 1Kg |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 20Kg |
プラットフォームの深さ | 90 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfp-3000v20nm.pdf |
読みやすさ | 1000g |
長方形計量面サイズ | 1500 x 1250 mm |
秤量 | 3000kg |
天びんの材質 | 塗装鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 1500 X 1250 X 90ミリメートル |
計量面の深さ | 1250 mm |
計量面幅 | 1500 mm |
船の重量(kg) | 52.58 |
船高(cm) | 25.95 |
船の長さ(cm) | 129.77 |
船幅(cm) | 154.72 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 天びんの材質 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP1500V20M | 1500 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1500 x 1250 mm | ステンレス鋼 | 1500 X 1250 X 80ミリメートル | 1250 mm | ¥470,380 | ||
KFP1500V20NM | 1500 mm | 500g | 10Kg | 90 mm | 1500 x 1250 mm | 塗装鋼 | 1500 X 1250 X 90ミリメートル | 1250 mm | ¥427,182 | ||
KFP1500V20SM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | ステンレス鋼 | 1000 X 1000 X 80ミリメートル | 1000 mm | ¥335,714 | ||
KFP 1500V20SNM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | 塗装鋼 | 1000 X 1000 X 80ミリメートル | 1000 mm | ¥299,677 | ||
KFP 3000V20LNM | 1500 mm | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 x 1500 mm | 塗装鋼 | 1500 X 1500 X 80ミリメートル | 1500 mm | ¥552,051 | ||
KFP6000V20M | 1500 mm | 2Kg | 40Kg | 121 mm | 1500 x 1500 mm | ステンレス鋼 | 1500 X 1500 X 121ミリメートル | 1500 mm | ¥569,008 | ||
KFP600V20NM | 1500 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1500 x 1250 mm | 塗装鋼 | 1500 X 1250 X 80ミリメートル | 1250 mm | ¥424,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。