HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレード工業グレードレセプタクル、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | 最大HP | アンプ | 接続性 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8460A | - | 60 | - | 15-60R | - | 3 | 4 | 3 | ¥50,815 | |
B | HBL9350 | - | 30 | - | 10-30R | - | 3 | 3 | 1 | ¥9,630 | |
C | HBL9460A | - | 60 | - | 14-60R | - | 3 | 4 | 1 | ¥52,326 | |
D | HBL9308 | 2 | 30 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 5-30R | 5-30R | 2ポール | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥11,753 | |
E | HBL9360 | 2 | 50 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 5-50R | 5-50R | 2ポール | 3線式接地 | シングルフェーズ | ¥16,702 | |
F | HBL9430A | 2 | 30 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 14-30R | 14-30R | 3ポール | 4ワイヤー | シングルフェーズ | ¥33,830 | |
G | HBL9450A | 3 | 50 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 14-50R | 14-50R | 3ポール | 4線式接地 | シングルフェーズ | ¥45,279 | |
H | HBL7962 | 3 | 50 | 背面と側面の配線 | 10-50R | 10-50R | 3ポール | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,763 | |
I | HBL8430A | 3 | 30 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 15-30R | 15-30R | 3ポール | 4ワイヤー | 3相 | ¥34,008 | |
G | HBL8450A | 7.5 | 50 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 15-50R | 15-50R | 3ポール | 4ワイヤー | 3相 | ¥49,023 | |
J | HBL7301A | 7.5 | 60 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 18-60R | 18-60R 4、4X、12 | 4ポール | 4ワイヤー | 3相 | ¥48,103 |
ストレートブレード工業グレードレセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の工業用グレードのストレート ブレード レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの単一のメス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 熱可塑性樹脂/フェノール樹脂ハウジング、真鍮接点、および耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を備えたスチール製取り付けプレートを備えています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 30V、50/60V、125V の幅広い 120 / 208 / 250A レセプタクルからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振パッド
- 逆流防止装置修理キット
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- 油圧メトリックシリンダー
- はしご安全ケージ
- パイプ継手とカップリング
- アンカー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 潤滑剤の保管と調剤
- ソレノイド
- HALLOWELL 下の棚
- CREE 44-7 / 10 "LED Troffer
- INNOVATIVE COMPONENTS M8 ネジサイズ スナップロック溝付きノブ
- DAYTON モータースターターエンクロージャー
- EAZYPOWER インパクトドライバービットセット1/4インチシャンク
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ プラスサイズ デュアル USB コンセント
- THOMAS & BETTS LTZUS05Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- GEARWRENCH オイルフィルターレンチ
- SPACEPAK 供給チューブ
- JUSTRITE 小型ガスボンベスタンド