定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL9360 ストレート ブレード レセプタクル、2-P 3-W 接地、50A 125V、5-50R、黒、1 パック | AE7LHB 5Z896

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9360 ストレートブレードレセプタクル、2-P 3-W 接地、50A 125V、5-50R、黒、1 パック

在庫あり
アイテム:AE7LHB モデル:HBL9360相互参照:5Z896

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,165 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフラッシュマウントレセプタクル
アンプ50
アプリケーション環境産業環境
ブラック
接続性背面および側面の有線ネジ留め式端子
定格電流50 A
直径紀元前背面および側面の有線ネジ留め式端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
デューティヘビー
グレード製品仕様
高さ2.23 "
HP2
IP評価20
長さ3.28 "
材料熱可塑性/複合材
最大HP2
装着タイプフラッシュ
NEMA構成5-50R
NEMA評価5-50R
ギャングの数1
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3線式接地
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
コンセントタイプ単発講座
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
サージ抑制いいえ
電圧125 VAC
定格電圧125 V
ワット数6250 W
耐候性いいえ
幅(Width)2.25 "
ワイヤーサイズ#12 AWGから#4 AWG
配線方法背中と側面

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.6
HSコード8536490080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大HPアンプ接続性NEMA構成NEMA評価Number of Polesワイヤーの数価格
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL7301A ストレート ブレード レセプタクル、4-P 4-W 非接地、60A 3 Ph 120/208VAC、18-60R | AC8QDA 3D240 HBL7301A7.560背面および側面の有線ネジ留め式端子18-60R18-60R 4、4X、124ポール4ワイヤー3相¥52,296
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL7962 ストレート ブレード レセプタクル、3-P 3-W 非接地、50A 125/250V、10-50R、ブラック | AE7LFQ 5Z840 HBL7962350背面と側面の配線10-50R10-50R3ポール3ワイヤーシングルフェーズ¥13,566
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL9350 レセプタクル 30a 125/250v 10-30r 3p 3w 1ph | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331¥9,624
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL9430A ストレート ブレード レセプタクル、3-P 4-W 接地、30A 125/250V、14-30R、黒、1 パック | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230背面および側面の有線ネジ留め式端子14-30R14-30R3ポール4ワイヤーシングルフェーズ¥31,430
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL9450A ストレート ブレード レセプタクル、3-P 4-W 接地、50A 125/250V、14-50R、黒、1 パック | AE7LGP 5Z885 HBL9450A350背面および側面の有線ネジ留め式端子14-50R14-50R3ポール4線式接地シングルフェーズ¥43,630
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL9460A レセプタクル 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887 HBL9460A-60-14-60R-341¥50,332
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8430A ストレート ブレード レセプタクル、3-P 4-W 接地、30A 3 相 250VAC、15-30R、ブラック | AE7LGU 5Z889 HBL8430A330背面および側面の有線ネジ留め式端子15-30R15-30R3ポール4ワイヤー3相¥33,674

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9360 ストレートブレードレセプタクル、2-P 3-W 接地、50A 125V、5-50R、黒、1 パック
¥17,165 /単価