入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュマウントレセプタクル |
アンプ | 60 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | ブラック |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 60 A |
深さ | 6" |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
デューティ | ヘビー |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 10 " |
HP | 7.5 |
IP評価 | 20 |
材料 | 熱可塑性ステンレス鋼 |
最大HP | 7.5 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 18-60R |
NEMA評価 | 18-60R 4、4X、12 |
ドアの数 | 1 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 4ポール |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | 単発講座 |
相 | 3相 |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | 非接地、ファインダー溝 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 120/208 VAC3相 |
定格電圧 | 120 / 208 VAC |
ワット数 | 12480 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 8" |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#4 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大HP | アンプ | 接続性 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7962 | 3 | 50 | 背面と側面の配線 | 10-50R | 10-50R | 3ポール | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,566 | ||
HBL9350 | - | 30 | - | 10-30R | - | 3 | 3 | 1 | ¥9,624 | ||
HBL9430A | 2 | 30 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 14-30R | 14-30R | 3ポール | 4ワイヤー | シングルフェーズ | ¥31,430 | ||
HBL9450A | 3 | 50 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 14-50R | 14-50R | 3ポール | 4線式接地 | シングルフェーズ | ¥43,630 | ||
HBL9460A | - | 60 | - | 14-60R | - | 3 | 4 | 1 | ¥50,332 | ||
HBL8430A | 3 | 30 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 15-30R | 15-30R | 3ポール | 4ワイヤー | 3相 | ¥33,674 | ||
HBL8450A | 7.5 | 50 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 | 15-50R | 15-50R | 3ポール | 4ワイヤー | 3相 | ¥44,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。