MACROMATIC電圧センサーリレー
マクロマチック電圧センサー リレーは、電圧監視リレーと 3 相監視リレーに分けられます。 VMP、VAKP、VWKE シリーズなどの電圧監視リレーは、単相 AC および DC 電圧を監視して、過電圧や不足電圧などの障害から機器を保護するために使用されます。 これらの電圧センサー...g リレーは、監視された電圧によって電力が供給されるため、別個の入力電圧を必要としません。 一方、PAP、PCP、PLP、PBDU、PC1 & PMP シリーズなどの XNUMX 相監視リレーは、相損失、相反転、相不均衡、低電圧および過電圧障害、急速なサイクリングなどの電圧/相障害を継続的に監視して保護します。三相システムの機器。 これらのリレーは欠相しても監視を継続し、回生電圧に関係なく単相および不平衡電圧を検出できます。続きを见る
形式 | モデル | 出力電流 | 基底型 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 相 | ピン | 電力定格 | 電圧(AC) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VWKP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VMP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,013 | 見積依頼
|
A | VWKP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VMP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,013 | 見積依頼
|
B | PBDU | - | - | - | - | - | - | 208-480VAC | SPDT | ¥28,568 | 見積依頼
|
C | PAP240 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥12,909 | |
C | PAP480 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥13,748 | |
A | VAKP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,523 | |
A | VAKP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VAKP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VMP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,013 | 見積依頼
|
A | VMP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,538 | 見積依頼
|
A | VMP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,013 | 見積依頼
|
A | VWKP110D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VMP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,013 | 見積依頼
|
A | VAKP120A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,943 | |
A | VAKP024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,323 | |
A | VWKE024D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,735 | 見積依頼
|
D | PC1MDUL | - | - | - | - | - | - | - | DPDT | ¥105,664 | 見積依頼
|
A | VWKP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,538 | 見積依頼
|
A | VWKP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,538 | 見積依頼
|
A | VAKP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,538 | 見積依頼
|
A | VWKP048D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
C | PAP208 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥15,810 | |
E | PMPU-FA8 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥18,122 | |
F | PMDU | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,591 | |
A | VMP480A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,538 | 見積依頼
|
G | VAKP240A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,177 | |
A | VWKP012D | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,095 | 見積依頼
|
A | VMP240AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,426 | 見積依頼
|
H | VWKE120A | - | DINレール | 16 | 1 | 0 | 2 VA | - | SPDT | ¥11,634 | |
H | VWKE240A | - | DINレール | 16 | 1 | 0 | 2 VA | - | SPDT | ¥16,101 | |
I | PMPU | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥21,957 | |
A | PMPU-FA8X | 5A | - | - | - | - | - | 190〜500 VAC | - | ¥28,749 | 見積依頼
|
A | PMPU-FA12X | 5A | - | - | - | - | - | 190〜500 VAC | - | ¥32,864 | 見積依頼
|
A | PJPU-FA8X | 5A | - | - | - | - | - | 190〜500 VAC | - | ¥28,749 | 見積依頼
|
A | PAP400 | 10A | - | - | - | - | - | 400 VAC | - | ¥21,522 | 見積依頼
|
A | PAP575 | 10A | - | - | - | - | - | 460〜600 VAC | - | ¥24,452 | 見積依頼
|
A | PMP120 | 10A | - | - | - | - | - | 102〜138 VAC | - | ¥30,637 | 見積依頼
|
A | PCP575 | 10A | - | - | - | - | - | 460〜600 VAC | - | ¥21,522 | 見積依頼
|
A | PCCPU | 10A | - | - | - | - | - | 190〜500 VAC | - | ¥14,296 | |
A | PMD120 | 10A | - | - | - | - | - | 102〜138 VAC | - | ¥41,132 | 見積依頼
|
A | PLP575 | 10A | - | - | - | - | - | 460〜600 VAC | - | ¥21,522 | 見積依頼
|
A | プルプル | 10A | - | - | - | - | - | 190〜500 VAC | - | ¥18,520 | 見積依頼
|
A | PMD575 | 10A | - | - | - | - | - | 460〜600 VAC | - | ¥36,023 | |
A | PMP575 | 10A | - | - | - | - | - | 460〜600 VAC | - | ¥22,471 |
電圧センサーリレー
Macromatic の PMPU-FA8 3 相ライン モニタは、190 ~ 500 V の 5 相システムで使用され、モータと機器を、欠相、位相反転、位相アンバランス、低電圧と過電圧の障害、急速なサイクリングなどの XNUMX つの位相エラーから保護します。 回生電圧に関係なく、単相・不平衡電圧を検出できます。 この PMP シリーズ電圧センシング リレーは、トラブルシューティングを容易にするための同様の XNUMX 相監視リレーとは異なり、失われた位相で機能し続けます。
特徴
- マクロマチック電圧センシング リレーは、電圧制御と、回路への通電における固定または調整可能な時間遅延を提供します。
- これらの電圧センサー リレーのほとんどには、リレーの状態を示すための LED インジケーター (XNUMX つまたは XNUMX つ) があります。
- 電圧監視リレーには、過電圧または不足電圧状態の場合に機器を保護する過電圧/不足電圧リレーと、電圧の上限および下限内で機器の動作を保持する電圧帯域リレーの XNUMX 種類があります。
- これらのリレーは、監視された電圧が最小/最大/調整可能な範囲内にある場合、通電されたままになります。
- VMP & VAKP シリーズは、DIN レール/パネルに取り付けるための 8 ピン オクタル ソケットにプラグインし、過電圧/低電圧保護を提供します。 VWKP シリーズには、DIN レールに直接取り付けるためのエンクロージャがあり、電圧帯域保護を提供します。
- 三相モニターリレーは通常、Y または デルタ システムと互換性があり、中性線への接続は必要ありません。
- PAP、PCP、PLP、および PMP シリーズは、標準の 8 ピン オクタル ソケットに接続し、幅広いユニバーサル電圧範囲を備えたプラグイン エンクロージャを備えています。
- PBDU & PMD シリーズは、DIN レールに直接取り付けてから、XNUMX 本のネジを使用してパネルに取り付けます。
- PC1 シリーズは、Modbus TCP プラットフォームを使用してリアルタイムおよび過去の障害状態データを提供することにより、意思決定を改善し、ダウンタイムとサービス コストを削減できます。 これらのスマート制御システム リレーは DIN レールに取り付けられ、アラート、予測メンテナンス スケジュール、簡単なトラブルシューティングを提供します。
規格と承認
- カス
- UL
- CE
よくある質問
これらの電圧検出リレーによって引き出される電流または電力はいくらですか?
マクロマティック リレーは一般に、消費電力を VA (ボルト アンペア) またはワット単位の負荷/負荷として指定します。 デバイスが消費する電流は、VA 仕様をデバイスに電力を供給している電圧で割ることにより、アンペアで計算できます。
これらの電圧検出リレーが逆走するのを防ぐための手順は何ですか?
位相反転は、回転機器の逆回転を引き起こし、損傷につながる可能性があります。 それらは一般に誤配線が原因で発生します。 マクロマチック三相監視リレーには、この状態での機器の動作を防止する保護機能が備わっています。
電圧帯リレーは、過電圧/不足電圧リレーとどう違うのですか?
電圧帯リレーは、電圧の上限および下限内で動作する必要がある機器を保護します。 機器は、設定された電圧範囲内で通電されたままになります。 動作電圧がこの範囲を超えたり下回ったり購入に進む、リレーがドロップアウトし、機器の電源が切れます。 一方、過電圧リレーまたは不足電圧リレーは、電圧がそれぞれダイヤル設定のしきい値を下回っている場合または上回っている場合にのみ、リレー出力を単純に通電します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアーツールアクセサリー
- イーサネットスイッチ
- 溶接ノズル
- ステンレス鋼の階段の踏み板
- パイプとチューブ
- 防火
- テンショナーとタイトナー
- HVACテスト機器
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- DAYTON DC永久磁石モーター
- ARLINGTON INDUSTRIES 絶縁ブッシング
- BUSSMANN CP14002シリーズ端子台
- ACROVYN ミッション ホワイト アウトサイド コーナー、アクロビン
- LIGHTOLIER LED装飾器具
- ZSI-FOSTER ヘビーサポート
- APOLLO VALVES 61-500シリーズインラインソフトシートチェックバルブ
- MAGLINER 階段クライマーキット
- WEG ACWシリーズ フランジハンドル
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車