MACROMATIC VAKP480A 電圧検出リレー、30VA、インジケータースタイル LED、-40 ~ 85 ℃
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧検出リレー |
インジケータースタイル | LED製品 |
負荷容量 | 0-2VA(12-120V)、30VA(240&480V) |
寿命 | 10000000オペレーション |
温度範囲 | -40〜85度C |
プロダクト | モデル | 出力電流 | 基底型 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 相 | ピン | 電力定格 | 電圧(AC) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPU | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥21,957 | ||
PAP208 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥15,810 | ||
PAP240 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥12,909 | ||
PAP480 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥13,748 | ||
PMPU-FA8 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥18,122 | ||
VWKE120A | - | DINレール | 16 | 1 | - | 2 VA | - | SPDT | ¥11,634 | ||
VWKE240A | - | DINレール | 16 | 1 | - | 2 VA | - | SPDT | ¥16,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。